Descrizione del prodotto
Basetta rettangolare bianca con 4 prese 2P+T senza cavo e senza interruttore, ideale per collegare contemporaneamente più dispositivi elettrici. Supporta una corrente massima di 16 A e una potenza fino a 3680 W a 230 V. Le prese sono dotate di otturatore protettivo a scomparsa per garantire la sicurezza durante l'uso. Progettata per essere collegata con un cavo H05VV-F 3G1.5 mm², offre una resistenza al filo incandescente fino a 750 °C. Conforme alle normative NFC 61-314 e IP20, è un prodotto affidabile e sicuro per l’uso domestico e professionale. Dimensioni compatte di 237 x 48 x 39 mm ne facilitano l’installazione in diversi ambienti.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Blocco multipresa da cablare 4 x 2P + E senza cavo e senza interruttore. Da collegare con cavo H05VV-F 3G1,5 mm². Tipo francese.