Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0P32389.B
Cod. Produttore
0P32389.B
Cod. EAN
8007352492929

Informazioni di prodotto

Cavo prolunga 3G1+spina piatta 5m bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cordone prolungatore lineare 5 metri, cavo 3G1 mm2 H05VV-F, spina piatta 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

No

tensione nominale U

0,25 KILOVOLT

colore del rivestimento

Bianco

materiale del rivestimento

PVC

protezione dalla torsione

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

1 mm²

marcatura del filo principale

Colore

sezione nominale del conduttore ausiliario

1 mm²

tensione nominale U0

0,3 KILOVOLT

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo prolunga 5m 3G1 mm² spina piatta 2P+T 16A 250V bianco uso domestico e ufficio