Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0P32332.B
Cod. Produttore
0P32332.B
Cod. EAN
8007352492714

Informazioni di prodotto

Cavo prolunga 2x0,75 3m bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 2 x 0,75 mm2 H05VV-F, spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10, presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10, potenza massima prelevabile 2300 W, bianco. Adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

No

tensione nominale U

0,25 KILOVOLT

colore del rivestimento

Bianco

materiale del rivestimento

PVC

protezione dalla torsione

numero di fili principali

2

sezione nominale del conduttore principale

0,75 mm²

marcatura del filo principale

Colore

sezione nominale del conduttore ausiliario

0,75 mm²

numero di fili

2

Produttore

Cavo prolunga 3m 2x0,75mm² bianco spina e presa standard italiano classe II