Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3559
Cod. Produttore
3559
Cod. EAN
8012199775432

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCS - CAVO PROGRAMMAZIONE USB
  • Uso: Collegamento PC
  • Funzione: Programmazione dispositivi
  • Compatibilità: PC senza RS-232
  • Applicazioni: Automazione, Antifurto
  • Altre applicazioni: Termoregolazione, Audio
  • Connettore: Cavo USB
  • Serie: MY HOME

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo BTI3559 realizza un'interfaccia che consente di programmare e inviare o ricevere la configurazione di un articolo dotato di connettore di programmazione. Permette di programmare, trasmettere e ricevere configurazioni, nonché di aggiornare il firmware del dispositivo collegato. Alimentato tramite USB a 5 Vdc, è compatibile con le versioni USB 1.1 e 2.0 e funziona in un intervallo di temperatura compreso tra 5 e 40 °C. Due LED verdi indicano, tramite lampeggi veloci, la presenza di dati in trasmissione (TX) e ricezione (RX). Il collegamento avviene tramite interfaccia SCS-USB e cavo USB, con configurazione automatica come porta COM virtuale sul PC, facilitando l’installazione e l’uso del software di programmazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cavo di collegamento al PC per la programmazione dei dispositivi Automazione, Antifurto, Termoregolazione e Diffusione sonora - con cavo USB di programmazione per PC non dotati di interfaccia RS-232.

tipo di accessori elettrici

Cavo di connessione

Serie

MY HOME

Produttore

Cavo programmazione USB alta qualità per automazione e domotica