Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9430SCAPC
Cod. Produttore
C9430SCAPC
Cod. EAN
8005543574003

Informazioni di prodotto

Cavo ottico per antenna monomodale preterminato SC/APC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il patchcord BTIC9430SCAPC è un cavo ottico monomodale preterminato di alta qualità, progettato per applicazioni di cablaggio ottico indoor in ambienti residenziali e commerciali. Questo cavo breakout contiene 8 fibre di tipo G657.A2, caratterizzate da un diametro esterno di 2,8 mm e rivestimento di colore bianco. Le fibre sono terminate con connettori SC/APC su entrambe le estremità, con versione APC su entrambi i lati per garantire elevate prestazioni di trasmissione e minime perdite di inserzione. Il cavo è dotato di una testa di tiro che consente un’installazione sicura e facilitata nelle tubazioni tramite sonda passacavi, mantenendo un raggio minimo di curvatura di 20 mm per garantire la protezione delle fibre durante il posizionamento. Il materiale del rivestimento è LSZH (Low Smoke Zero Halogen), che assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio. Questo patchcord è disponibile in lunghezza di 30 metri ed è ideale per la dorsale di segnali TV, satellitari e per ampliamenti futuri, grazie alla presenza di 6 fibre dedicate all’ampliamento. La soluzione è completa, pronta all’uso e testata in fabbrica, ideale per garantire un collegamento ottico affidabile e performante in sistemi FTTH e reti di comunicazione avanzate. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Cavo ottico (30 metri) 8 FO per antenna monomodale preterminato SC/APC. Cavo ottico 8 FO per antenna, utile per la dorsale dei segnali. Cavo preconnettorizzato ad entrambe le estremità a 8 fibre. 1 antenna TV, 1satellite, 6 fibre per ampliamento. Cavo monomodale G657A2 preterminato SC/APC.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Breakout

numero di fibre

8

lunghezza

30 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Altro

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

Altro

Diametro esterno guaina della singola fibra

0,9 mm

Connessione versione APC 1

Connessione versione APC 2

Serie

BTNET

Produttore

Cavo ottico monomodale 8 FO preterminato SC/APC 30m per antenna