Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9450SCAPC
Cod. Produttore
C9450SCAPC
Cod. EAN
8005543574027

Informazioni di prodotto

Cavo ottico per antenna monomodale preterminato SC/APC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTNET - Patchcord preterminato in fibra ottica monomodale 8 fibre, tipo Breakout, con connettori SC/APC su entrambe le estremità. Il cavo ha un diametro esterno di 2,8 mm, guaina LSZH (Low Smoke Zero Halogen) e fibre G657.A2 BendBright XS con modulo easy strip e filati aramidici per garantire resistenza meccanica. La speciale testa di tiro protegge i connettori durante l’installazione e consente il passaggio del cavo in tubazioni con diametro minimo di 25 mm. Il patchcord è disponibile in lunghezza di 50 metri, di colore bianco, con connettori SC/APC versione APC 1 su entrambe le estremità. È progettato per applicazioni FTTH in ambito residenziale e commerciale, garantendo un raggio minimo di curvatura di 20 mm per facilitare l’installazione in spazi ristretti. Il prodotto è completamente testato in fabbrica e garantisce elevate prestazioni ottiche e meccaniche. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Cavo ottico (50 metri) 8 FO per antenna monomodale preterminato SC/APC. cavo ottico 8 FO per antenna, utile per la dorsale dei segnali. (cavo preconnettorizzato ad entrambe le estremità a 8 fibre: 1 antenna TV, 1 satellite, 6 fibre per ampliamento) Cavo monomodale G657A2 preterminato SC/APC.

tipo di fibra

Singlemode

tipo di cavo

Breakout

numero di fibre

8

lunghezza

50 m

colore del rivestimento

Bianco

categoria

OS2

manicotto anti-piegatura

Altro

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di connettore collegamento 2

Altro

Diametro esterno guaina della singola fibra

0,9 mm

Connessione versione APC 1

Connessione versione APC 2

Serie

BTNET

Produttore

Cavo ottico monomodale 8 FO 50m SC/APC per antenna