Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287906
Cod. Produttore
287906
Cod. EAN
8016978111213

Informazioni di prodotto

BR8B60-AA-PS BRET 8F 60m APC/APC B2ca

Documentazione tecnica

Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con 8 fibre connettorizzate SC/APC e sistema di trazione PULL, lungo 60 metri. Il cavo è conforme alla norma CPR EN 50575, classificato B2ca s1a d0 a1, che garantisce l’assenza di gocce incandescenti. Ideale per installazioni mobili o fisse su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilità grazie alla doppia guaina protettiva in LSZH, G657 A2. Il diametro della guaina è di 4 mm, mentre la perdita di inserzione è inferiore a 0,25 dB (Grade B). Fornito su bobina in legno all’interno di una scatola in cartone per una maggiore protezione. Colore bianco. Descrizione del produttore: Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con 8 fibre connettorizzate SC/APC e sistema di trazione PULL, lungo 60 m. Il cavo, conforme alla norma CPR EN 50575, e classificato B2ca s2 d0 a1 e garantisce l assenza di gocce incandescenti (d0). Ideale per installazioni mobili o fisse su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilita grazie alla doppia guaina protettiva. Il cavo e fornito su bobina in legno all intenno di una scatola in cartone, che garantisce maggior protezione al cavo.

Produttore

Cavo ottico monomodale 8 fibre SC/APC 60m interno B2ca