Descrizione del prodotto
Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con 4 fibre connettorizzate SC/APC e sistema di trazione PULL, lungo 30 metri. Il cavo è conforme alla norma CPR EN 50575, classificato B2ca s1a d0 a1, che garantisce l’assenza di gocce incandescenti. Ideale per installazioni mobili o fisse su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilità grazie alla doppia guaina protettiva LSZH G657 A2 di colore bianco. La perdita di inserzione è inferiore a 0,25 dB (Grade B). Descrizione del produttore: Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con 4 fibre connettorizzate SC/APC e sistema di trazione PULL, lungo 30 m. Il cavo, conforme alla norma CPR EN 50575, e classificato B2ca s2 d0 a1 e garantisce l assenza di gocce incandescenti (d0). Ideale per installazioni mobili o fisse su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilita grazie alla doppia guaina protettiva.