› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

CAVO OTTICO 4F G.657A2 ECA EASY FIB

Cod. Rexel FAITEF4/20
Cod. Produttore EF4/20

Informazioni principali

  • Descrizione: EF4/20-BRET.OTT. 4F
  • Sistema: ECA EASY FIBER+
  • Tipo: Materiale elettrico fibra
  • Struttura: Compatta e funzionale
  • Applicazione: Gestione connessioni fibra
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durabilità: Materiali resistenti
  • Prestazioni: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto FAITEF4/20 è un materiale elettrico progettato per offrire soluzioni avanzate nella gestione delle connessioni in fibra ottica. Caratterizzato da una struttura compatta e funzionale, garantisce affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni di rete. La sua compatibilità con sistemi ECA EASY FIBER+ assicura un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni professionali che richiedono efficienza e qualità. Questo componente è realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità nel tempo e ottimizzare la trasmissione del segnale.
CAVO OTTICO 4F G.657A2 ECA EASY FIB