› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Olflex Servo 9Yslcy-jb 4G70

Cod. Rexel RR0037009
Cod. Produttore 0037009
Cod. EAN 4044773772067

Informazioni principali

  • Serie: SERVO 9YSLCY-JB
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G70 mm²
  • Costruzione: robusta e flessibile
  • Applicazione: cavo servo
  • Materiali: resistenti
  • Uso: ambienti industriali
  • Classificazione: 080804

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G70, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende ideale per il cablaggio elettrico in ambienti industriali. Con una classificazione merceologica di 080804, questo cavo è perfetto per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

peso

3950 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

40,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

613,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

163,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo Olflex Servo 9Yslcy-jb 4G70