› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Olflex Servo 719 Cy 4G1+(2X0,5)

Cod. Rexel RR1020041
Cod. Produttore 1020041
Cod. EAN 4044777317936

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Conduttori: 4G1 + 2x0,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: alta contro interferenze
  • Flessibilità: elevata per uso industriale
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Uso: movimentazione macchinari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 719 CY 4G1+(2X0,5), un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro interferenze esterne. La sua configurazione con quattro conduttori da 1 mm² e due da 0,5 mm² garantisce una trasmissione affidabile e sicura dell'energia elettrica. Con un design flessibile, OLFLEX SERVO è ideale per ambienti industriali e movimentazione di macchinari.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

147 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo Olflex Servo 719 Cy 4G1+(2X0,5)