› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Olflex Servo 2Yslcy-jb 4G70

Cod. Rexel RR0036434
Cod. Produttore 0036434
Cod. EAN 4044773062571

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G70 mm²
  • Tipo cavo: 2YSLCY-JB
  • Applicazione: servo e automazione
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Uso: ambienti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G70, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Realizzato con materiali premium, garantisce un'eccellente conduzione elettrica e resistenza meccanica. La sua costruzione robusta offre flessibilità e durata, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con una configurazione a 4 conduttori da 70 mm², questo cavo è perfetto per soddisfare le esigenze di automazione e controllo. Scegli OLFLEX SERVO per prestazioni affidabili e superiori.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

3950 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

40,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

604,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

161,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Cavo Olflex Servo 2Yslcy-jb 4G70