› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Olflex Servo 2Yslcy-jb 4G6

Cod. Rexel RR0036428
Cod. Produttore 0036428
Cod. EAN 4044773062809

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G6 mm²
  • Uso: automazione e controllo
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Resistenza: meccanica e ambientale
  • Applicazioni: industriali
  • Affidabilità: elevata trasmissione potenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G6 è progettato per garantire un'eccellente prestazione nelle applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una robusta costruzione che ne assicura la durabilità e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali, dove è fondamentale mantenere una connessione elettrica affidabile e sicura. La configurazione a quattro conduttori da 6 mm² consente un'ottima capacità di trasmissione, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della potenza. Grazie alla sua progettazione, il cavo è in grado di resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, garantendo prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

630 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

17 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

255 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Cavo Olflex Servo 2Yslcy-jb 4G6