› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Olflex Servo 2Yslcy-jb 4G1,5

Cod. Rexel RR0036425
Cod. Produttore 0036425
Cod. EAN 4044773062878

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttori: 4G
  • Applicazione: Automazione
  • Protezione: Contro interferenze
  • Durata: Lunga
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e servoazionamento. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro interferenze esterne. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili. Con una sezione di 1,5 mm² e quattro conduttori, è ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali. Scegli OLFLEX SERVO per un'eccellente soluzione elettrica.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

184 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Cavo Olflex Servo 2Yslcy-jb 4G1,5