› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi Bus

Cavo Olflex Fd 90 Cy 1X25

Cod. Rexel RR0026655/100
Cod. Produttore 0026655/100
Cod. EAN 4044774629285

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX FD
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x25 mm²
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Resistenza al fuoco: FD 90
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 90 CY 1X25, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni affidabili in ambienti industriali. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi che richiedono flessibilità e resistenza alle condizioni avverse. Scegli OLFLEX FD per un'eccellente conduzione elettrica e una lunga vita operativa.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

354 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

25 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,5 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Olflex Fd 90 Cy 1X25