› Cavi › Cavi per Alte Temperature

CAVO MTVA CU/NI 4G2,5

Cod. Rexel CRMTVAL4G2,5M
Cod. Produttore MTVAL4G2,5M

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo MTVA CU/NI
  • Sezione conduttori: 4G2,5 mm²
  • Materiale conduttori: Rame/Nichel
  • Isolamento: Elevato
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: CRMTVAL

Descrizione del prodotto

Il CRMTVAL4G2,5M è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo offre una robustezza e una resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni. La sua costruzione permette una facile posa e un'ottima flessibilità, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Il design del cavo è pensato per garantire un ottimo isolamento e una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo così a una maggiore durata e affidabilità nel tempo. Il CRMTVAL4G2,5M è perfetto per chi cerca un cavo che unisca efficienza e sicurezza, rendendo ogni progetto elettrico più semplice e sicuro. Con questo cavo, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e una qualità costruttiva che soddisfa gli standard più rigorosi del settore. Descrizione del produttore: Il CRMTVAL4G2,5M è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo offre una robustezza e una resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni. La sua costruzione permette una facile posa e un'ottima flessibilità, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Il design del cavo è pensato per garantire un ottimo isolamento e una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo così a una maggiore durata e affidabilità nel tempo. Il CRMTVAL4G2,5M è perfetto per chi cerca un cavo che unisca efficienza e sicurezza, rendendo ogni progetto elettrico più semplice e sicuro. Con questo cavo, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e una qualità costruttiva che soddisfa gli standard più rigorosi del settore.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

CAVO MTVA CU/NI 4G2,5