› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Mtva Cu/Ni 3G6

Cod. Rexel CRMTVAL3G6
Cod. Produttore MTVAL3G6

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Materiale conduttore: Rame nichelato
  • Resistenza corrosione: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: AmbientI difficili
  • Durata: Prolungata
  • Serie: MTVA

Descrizione del prodotto

Il cavo MTVA CU/NI 3G6 è una scelta eccellente per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato in rame con rivestimento in nichel, questo cavo garantisce un'eccellente conduttività e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La configurazione a tre conduttori da 6 mm² offre una notevole capacità di carico, permettendo di gestire anche le installazioni più impegnative. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la robustezza del materiale garantisce durata nel tempo. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro gravose, assicurando un funzionamento affidabile e sicuro. Con il cavo MTVA CU/NI 3G6, potete contare su prestazioni elevate e una lunga vita utile, rendendolo una scelta sicura per impianti elettrici di qualsiasi tipo. Descrizione del produttore: Il cavo MTVA CU/NI 3G6 è una scelta eccellente per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato in rame con rivestimento in nichel, questo cavo garantisce un'eccellente conduttività e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La configurazione a tre conduttori da 6 mm² offre una notevole capacità di carico, permettendo di gestire anche le installazioni più impegnative. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la robustezza del materiale garantisce durata nel tempo. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro gravose, assicurando un funzionamento affidabile e sicuro. Con il cavo MTVA CU/NI 3G6, potete contare su prestazioni elevate e una lunga vita utile, rendendolo una scelta sicura per impianti elettrici di qualsiasi tipo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Mtva Cu/Ni 3G6