› Cavi › Cavi per Alte Temperature

Cavo Mtva Cu/Ni 3G2,5

Cod. Rexel CRMTVAL3G2,5M
Cod. Produttore MTVAL3G2,5M

Informazioni principali

  • Sezione: 2,5 mm²
  • Conduttore: rame nichelato
  • Numero conduttori: 3G
  • Flessibile e resistente
  • Adatto uso residenziale
  • Installazione facile
  • Serie: MTVA
  • Alta conduttività

Descrizione del prodotto

Il cavo MTVA CU/NI 3G2,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una conduttività ottimale grazie al suo conduttore in rame nichelato, assicurando una trasmissione di energia efficiente e sicura. Con una sezione di 2,5 mm² e una configurazione a tre conduttori, è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali, dove è necessario un collegamento robusto e affidabile. La sua costruzione flessibile facilita il posizionamento e l'installazione, riducendo al minimo il rischio di rotture durante l'uso. Questo cavo è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo MTVA CU/NI 3G2,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una conduttività ottimale grazie al suo conduttore in rame nichelato, assicurando una trasmissione di energia efficiente e sicura. Con una sezione di 2,5 mm² e una configurazione a tre conduttori, è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali, dove è necessario un collegamento robusto e affidabile. La sua costruzione flessibile facilita il posizionamento e l'installazione, riducendo al minimo il rischio di rotture durante l'uso. Questo cavo è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Mtva Cu/Ni 3G2,5