› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Cavo messa a terra Interlink alluminio postazione lavoro

Cod. Rexel BTI123019
Cod. Produttore 123019
Cod. EAN 8012199637273

Informazioni principali

  • Descrizione: cavetto messa a terra
  • Materiale: alluminio
  • Uso: postazione di lavoro
  • Funzione: equipotenzialità
  • Serie: INTERLINK
  • Quantità consigliata: 5
  • Tipo: cavetto completo
  • Codice prodotto: BTI123019

Descrizione del prodotto

Cavetto completo di messa a terra con morsetto e filo isolato, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Progettato per facilitare la messa a terra, assicura protezione contro sovratensioni e dispersioni elettriche. Il filo di colore verde-giallo è conforme alle normative di sicurezza, offrendo resistenza e durata nel tempo. Questo componente è essenziale per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici, garantendo efficienza e sicurezza nelle operazioni di collegamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: cavetto messa a terra/equipotenzialità per postazione di lavoro Interlink office in alluminio

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Morsetto con filo

Serie

INTERLINK

Cavo messa a terra Interlink alluminio postazione lavoro