› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Cavo M12 schermato 20m connettore femmina uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2TLA020056R24
Cod. Produttore 2TLA020056R2400
Cod. EAN 7320500388532

Informazioni principali

  • Connettori: M12 maschio e femmina
  • Sezione conduttori: 0,34 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Schermatura collegata a pin 3 (0V)
  • Guaina: PVC nero
  • Lunghezza cavo: 20 metri
  • Serie: M12 connection
  • Cavo schermato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Cavo M12-C2012 da 20 metri con 5 conduttori da 0,34 mm² ciascuno più schermatura, dotato di connettori M12 maschio e femmina dritti. La schermatura è collegata al pin 3 (0V) sul connettore maschio, garantendo una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Il cavo è realizzato con conduttori in rame stagnato da 22 AWG, isolamento e guaina in PVC nero conforme RoHS, con un diametro esterno della guaina di 5,5 mm. È progettato per una tensione nominale di 24 V DC e una tensione massima di 36 V DC, con una temperatura massima di esercizio di 80 °C. Il prodotto è classificato IP67/IP69K, assicurando un'elevata resistenza a polvere e acqua, ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti in ambienti difficili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: M12-C2012 is a shielded cable with straight M12-5 male and female connectors. The five conductors have a cross section of 0.34 mm2. The shield is connected to pin 3 (0V) on the male connector. The jacket is made of black PVC. The length of the cable is 20 meters.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

20 m

schermato

numero di poli

5

resistenza di contatto

60,25 MILLIOHM

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 80 °C

Serie

M12 connection

Cavo M12 schermato 20m connettore femmina uso industriale