› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TVCC

Cavo Itc Rg 59 B/U Nero Mat.100 Fca

Cod. Rexel ITTY-59NEM100
Cod. Produttore TY-59NEM100
Cod. EAN 8029427017691

Informazioni principali

  • Conduttore: CW 0,58 mm
  • Schermo: Rame 80%
  • Guaina esterna: PVC nero
  • Impedenza: 75 ± 2 Ohm
  • Temperatura uso: -20 / +80 °C
  • Efficienza schermatura: > 50 dB
  • Raggio curvatura: 8 x O.D.
  • Serie: RG 59 B/U

Descrizione del prodotto

Il cavo ITC RG 59 B/U NERO MAT.100 FCA è un componente elettrico ideale per applicazioni di trasmissione di segnali e dati. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un rivestimento esterno nero opaco che garantisce resistenza e durabilità. La sua rigidità e la costruzione robusta lo rendono adatto per installazioni fisse e permanenti, offrendo affidabilità nel tempo. Questo cavo è progettato per garantire un'eccellente schermatura contro interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione stabile e senza disturbi. La sua compatibilità con sistemi di comunicazione e di segnalazione lo rende una scelta ottimale per impianti di sicurezza, videosorveglianza e reti di comunicazione. La sezione del conduttore e le caratteristiche di isolamento favoriscono un collegamento sicuro e conforme alle normative di sicurezza. Il design compatto e la qualità dei materiali assicurano facilità di posa e lunga durata, rendendolo un elemento essenziale per installazioni professionali di impianti elettrici e di comunicazione. Descrizione del produttore: Il cavo ITC RG 59 B/U NERO MAT.100 FCA è un componente elettrico ideale per applicazioni di trasmissione di segnali e dati. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un rivestimento esterno nero opaco che garantisce resistenza e durabilità. La sua rigidità e la costruzione robusta lo rendono adatto per installazioni fisse e permanenti, offrendo affidabilità nel tempo. Questo cavo è progettato per garantire un'eccellente schermatura contro interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione stabile e senza disturbi. La sua compatibilità con sistemi di comunicazione e di segnalazione lo rende una scelta ottimale per impianti di sicurezza, videosorveglianza e reti di comunicazione. La sezione del conduttore e le caratteristiche di isolamento favoriscono un collegamento sicuro e conforme alle normative di sicurezza. Il design compatto e la qualità dei materiali assicurano facilità di posa e lunga durata, rendendolo un elemento essenziale per installazioni professionali di impianti elettrici e di comunicazione.
Cavo Itc Rg 59 B/U Nero Mat.100 Fca
€ 0,9429 x 1 m
(m)