Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
ITPH215RZ1000
Cod. Produttore
PH215RZ1000
Cod. EAN
8029427037262

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo ITC PH 2 X 1,50 LSZH ROSSO offre elevate prestazioni in ambito elettrico grazie alla sua costruzione in materiale LSZH, che garantisce sicurezza e riduzione del rischio di emissioni di fumi tossici in caso di incendio. Con una lunghezza di 1000 metri, questo cavo è ideale per applicazioni di distribuzione di energia in ambienti interni ed esterni, grazie alla sua resistenza e flessibilità. Il colore rosso permette una facile identificazione e gestione nei quadri elettrici e nelle installazioni di sicurezza. La sua struttura rigida assicura stabilità e facilità di posa, mentre la sezione di 2 x 1,50 mm² garantisce una capacità di conduzione adeguata per molteplici impieghi. La compatibilità con le norme europee e il grado di protezione IP elevato assicurano affidabilità e sicurezza in ogni utilizzo. Questo cavo rappresenta una soluzione performante e sicura per le esigenze di distribuzione elettrica in ambienti professionali e industriali.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo Itc Ph 2 X 1,50 Lszh Rosso Bob.1000