Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Cod. Rexel
IT44FEDPN1000
Cod. Produttore
44FEDPN1000
Cod. EAN
8029427016991

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 2 AWG 24
  • Schermatura: FTP
  • Categoria: 5E
  • Guaina esterna: PE Nero UV
  • Tensione nominale: 48 V
  • Temperatura impiego: -40/+80 °C
  • Raggio curvatura: 10 x O.D.
  • Serie: 44FEDPN

Documentazione tecnica

Cavo elettrico di alta qualità con conduttori 4 x 2 AWG e schermatura FTP per protezione contro interferenze elettromagnetiche. Realizzato in materiale resistente di colore nero, adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il cavo include un conduttore di terra (PE) per garantire una messa a terra efficace. Ideale per installazioni che necessitano di una trasmissione dati stabile e protezione avanzata, con una struttura conforme agli standard 5E. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Cavo ITC di alta qualità con conduttori 4 x 2 AWG 24, schermatura FTP e categoria 5E, ideale per installazioni elettriche e reti dati. Il rivestimento in polietilene nero garantisce resistenza e durabilità nel tempo, assicurando prestazioni affidabili in ambienti diversi. Progettato per offrire un segnale stabile e protezione contro interferenze elettromagnetiche, questo cavo è adatto a installazioni professionali che richiedono efficienza e sicurezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo ITC 4x2 AWG 24 FTP Cat5E rivestimento polietilene nero per reti dati e installazioni elettriche professionali