Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-45BA1000
Cod. Produttore
IC-45BA1000
Cod. EAN
8029427518686

Informazioni di prodotto

Il cavo ITIC-45BA1000 offre soluzioni affidabili e performanti per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta e flessibile
  • Risparmio di tempo con conduttori multipli integrati in un unico cavo
  • Robustezza e protezione superiore per una posa sicura anche in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica con materiali isolanti di qualità
  • Durata e affidabilità garantite nel tempo
  • Compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA per sicurezza ambientale

Documentazione tecnica

Il cavo ITC 4X0,22+2X0,50 di colore bianco offre una soluzione affidabile per le applicazioni elettriche, garantendo sicurezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per resistere alle condizioni più impegnative grazie alla sua protezione superficie e alla robustezza del materiale del rivestimento. La struttura con quattro conduttori da 0,22 mm e due da 0,50 mm permette un collegamento efficace e sicuro, ideale per impianti di distribuzione e connessioni di apparecchiature elettriche. La sua compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura un'eccellente protezione contro polvere, umidità e inquinamento ambientale. La finitura bianca rende il cavo facilmente integrabile in diversi ambienti, mantenendo un aspetto pulito e professionale. La qualità del materiale e le caratteristiche di isolamento garantiscono un funzionamento stabile e duraturo nel tempo, rispettando gli standard di sicurezza e le normative vigenti nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo Itc 4X0,22+2X0,50 Bianco Bob.1000 Cca-s