Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
ITIC-02BAM100
Cod. Produttore
IC-02BAM100
Cod. EAN
8029427516972

Informazioni di prodotto

Il cavo ITIC-02BAM100 garantisce affidabilità e sicurezza per impianti elettrici interni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla rigidità e flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo nella posa grazie al rivestimento in PVC di alta qualità
  • Conformità alle normative europee per una installazione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella distribuzione dell’energia con sezione conduttore 0,22 mm²
  • Durabilità e protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi
  • Estetica curata con colore bianco opaco per una facile integrazione
Descrizione del produttore: Il cavo ITC 2X0,22 PVC bianco mat offre un'elevata affidabilità per le applicazioni elettriche grazie alla sua costruzione in PVC di alta qualità e al colore bianco opaco che garantisce una facile integrazione estetica e funzionale. Progettato per garantire sicurezza e durabilità, questo cavo è ideale per installazioni interne grazie alla sua rigidità e alle caratteristiche di isolamento che assicurano protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. La compatibilità con le normative europee e il grado di protezione IP adeguato ne fanno una scelta sicura per impianti elettrici di vario tipo. La sezione conduttore di 0,22 mm² permette una distribuzione efficiente dell'energia, mentre la schermatura e il rivestimento in PVC resistente assicurano una lunga vita utile anche in condizioni di utilizzo intensive. La qualità del materiale e la conformità alle norme di sicurezza rendono questo cavo una soluzione ottimale per impianti elettrici affidabili e sicuri.

Produttore

Cavo Itc 2X0,22 Pvc Bianco Mat.100 Cca-s3,D1

€ 0,3231 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m