› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Cavo interblocco verticale E1.2-E6.2 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073885R1
Cod. Produttore 1SDA073885R1
Cod. EAN 8015644778187

Informazioni principali

  • Descrizione: CAVI INTERBL.A VERT.E1.2..E6.2-XT7/
  • Funzione: Interblocco meccanico verticale
  • Compatibilità: 2 interruttori tipo A
  • Serie: Accessories for Emax 2, Tmax XT
  • Standard: Conformità CE 2013
  • Direttiva RoHS: Conforme 2011/65/EU e 2015/863
  • Applicazione: Per interruttori E1.2 a E6.2, XT7, XT7M
  • Tipo: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Cavo di collegamento interbloccaggio verticale per apparecchiature elettriche, specificamente progettato per la serie E1.2 fino a E6.2. Questo accessorio garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra i componenti, migliorando l'integrazione e la funzionalità del sistema. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e prestazioni. Compatibile con gli interruttori e accessori delle serie Emax e Tmax XT, rappresenta una soluzione tecnica essenziale per l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MECHANICAL INTERLOCK VERTICAL BETWEEN 2 C.BREAKER -TYPE A- STANDARDS CABLES E1.2..E6.2-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Cavo interblocco verticale E1.2-E6.2 per quadri elettrici