› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Cavo flessibile CoFlex Plus 5x100 mm² isolato per impianti elettrici industriali e domestici

Cod. Rexel T5CFX5285
Cod. Produttore CFX5285
Cod. EAN 8050503312096

Informazioni principali

  • Conduttore: Rame stagnato 1 mm
  • Isolamento: TPE autoestinguente UL 94-V0
  • Spessore isolamento: 1,9 mm ± 0,2
  • Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
  • Temperatura lavoro: -40 °C ÷ +140 °C
  • Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
  • Sezione: 500 mm²
  • Serie: Coflex Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conduttore Rame elettrolitico stagnato: Cu-ETP – EN 13599 Spessore lamine: 0,5 – 0,8 – 1 mm Isolamento TPE compound Colore nero con riga azzurra Bassa emissione di fumi Autoestinguenza: UL 94-V0 Privo di alogeni Spessore: 1,9 mm Rigidità dielettrica: 20 kV/mm Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1 Riciclabile Prodotto finito Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC Temperature di lavoro:  −40 °C ÷ +140 °C 

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

5 mm

flessibile

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

1750 A

Cavo flessibile CoFlex Plus 5x100 mm² isolato per impianti elettrici industriali e domestici