Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5CFX5022
Cod. Produttore
CFX5022
Cod. EAN
8050503311556

Informazioni di prodotto

CoFlex Plus barra flessibile isolata 3X13X0,5
Descrizione del produttore: Il T5CFX5022 è un cavo flessibile di alta qualità progettato per offrire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una struttura lamellata che garantisce una maggiore flessibilità e resistenza. Con una sezione di 3x1.5 mm², è ideale per installazioni in spazi ristretti dove è richiesta una maneggevolezza superiore. La sua compatibilità con diverse applicazioni elettriche lo rende un elemento essenziale per professionisti e appassionati del settore. Il design robusto e la protezione contro l'usura assicurano una lunga durata nel tempo, mentre l'ottima conducibilità elettrica contribuisce a ridurre le perdite di energia. Scegliere il T5CFX5022 significa investire in un prodotto affidabile e performante per le vostre esigenze elettriche.

larghezza

13 mm

Tipologia

Lamellato

altezza

1,5 mm

flessibile

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

194 A

Produttore

Cavo flessibile CoFlex Plus 3x1,5 mm² alta flessibilità installazioni elettriche professionali