Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
ITFG-85GRM100
Cod. Produttore
FG-85GRM100
Cod. EAN
8029427005179

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 8x0,50 mm²
  • Isolamento: PVC antifiamma
  • Guaina esterna: PVC grigio
  • Diametro guaina: 7,1 mm
  • Resistenza conduttore: 39 Ohm/Km
  • Temperatura impiego: -10 / +80 °C
  • Classe CPR: Eca
  • Serie: M100

Documentazione tecnica

Cavo per impianti citofonici con 8 conduttori da 0,50 mm², rivestito in materiale grigio opaco. Progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle installazioni elettriche di sistemi di comunicazione interna. La struttura flessibile facilita la posa e l’adattamento in spazi ridotti, assicurando una trasmissione chiara e stabile del segnale. Ideale per applicazioni civili e professionali che richiedono un cablaggio durevole e di qualità. Descrizione del produttore: Cavo flessibile per impianti citofonici con 8 conduttori da 0,50 mm², rivestito in materiale di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione in sistemi di comunicazione interna, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche civili e industriali.

Produttore

Cavo flessibile 8x0,50 mm² grigio per impianti citofonici, posa semplice e segnale stabile