Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16(O)M16 /

Cod. Rexel
0FG16M2X35B
Cod. Produttore
080240002371372
Cod. EAN
8032877404751

Documentazione tecnica

CAVO FG16OM16 2X35 VE B
Cavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

35

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile