Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032879
Cod. Produttore
032879
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Il cavo F/UTP CAT6 LSZH AWG23 è progettato per garantire prestazioni elevate nella trasmissione di dati. Con una lunghezza di 500 metri, questo cavo rappresenta una soluzione ideale per installazioni di rete che richiedono una connessione affidabile e veloce. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo particolarmente adatto per ambienti sensibili. Grazie alla sua configurazione F/UTP, il cavo offre una schermatura efficace contro le interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale e la stabilità della connessione. Con un diametro di AWG23, il cavo è ottimizzato per garantire una bassa resistenza e una trasmissione efficiente dei dati, rendendolo perfetto per applicazioni di rete moderne e ad alta intensità.

categoria

6

€ Classe

Cca

colore

Blu

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

500

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Armato

No

Marchio

Bticino

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1