Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8813200000
Cod. Produttore
8813200000
Cod. EAN
4032248513055

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificata
  • Materiale filo: rame
  • Tipo linea: dati
  • Modello: IE-C5ES8UG-100

Documentazione tecnica

Cavo multifilare in rame stagnato di classe 2, con 8 fili di dimensione AWG 26, progettato per applicazioni di rete Industrial Ethernet. La struttura in rame garantisce un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione grazie alla superficie stagnata, assicurando affidabilità e durata nel tempo nelle installazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Linea dati con filo in rame.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliuretano (PUR)

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

SF/UTP

peso

3882 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

secondo IEC 60332-1-2

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

diametro del conduttore

6,3 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film + treccia

schermatura su ritorcitura

Altro

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

rivestimento protettivo

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

diametro esterno circa

6,3 mm

valore NPV

67 %

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

26

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Alluminio

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo telefonico

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... -10 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 75 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo industriale Ethernet 8 fili alta prestazione per reti industriali Germania