Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170486
Cod. Produttore
2170486
Cod. EAN
4044776264934

Informazioni di prodotto

ETHERLINE Y Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE Y FLEX CAT.5E 4X2XAWG26/7, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. La configurazione 4X2XAWG26/7 offre una connessione sicura e stabile, perfetta per ambienti industriali e commerciali. Scegli ETHERLINE Y FLEX per un collegamento duraturo e performante.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,15 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Etherline Y Flex Cat.5E 4X2Xawg26/7