› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Y Fc Cat.5

Cod. Rexel RR2170893/300
Cod. Produttore 2170893/300
Cod. EAN 4044774753324

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5
  • Tipo cavo: ETHERLINE Y FC
  • Uso: Networking professionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Connessione: Stabile e veloce
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: RR2170893/300
  • Applicazioni: Professionale e domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE Y FC CAT.5, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione dei dati. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando durabilità e affidabilità. Perfetto per applicazioni di networking, l'ETHERLINE Y FC CAT.5 offre una connessione stabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. Scegli questo cavo per un'esperienza di rete senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Y Fc Cat.5