› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Y Fc Cat.5

Cod. Rexel RR2170893/100
Cod. Produttore 2170893/100
Cod. EAN 4044774753317

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5
  • Applicazione: Industriale
  • Tipo cavo: Rete dati
  • Materiale: Alta qualità
  • Prestazioni: Alta velocità
  • Robustezza: Elevata
  • Serie: ETHERLINE Y FC
  • Classificazione: 040803

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE Y FC CAT.5, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo si distingue per la sua robustezza e affidabilità. La sua classificazione merceologica 040803 lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con la sua tecnologia avanzata, l'ETHERLINE Y FC CAT.5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e velocità nella connessione.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Y Fc Cat.5