Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170893
Cod. Produttore
2170893
Cod. EAN
4044773114737

Informazioni di prodotto

ETHERLINE Y FC Cat.5
Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE Y FC CAT.5, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione dati. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una trasmissione affidabile e veloce, rendendolo ideale per ambienti di lavoro e installazioni professionali. La sua classificazione merceologica lo colloca tra i migliori nel settore, assicurando compatibilità e efficienza. Scegli l'ETHERLINE Y FC CAT.5 per una connettività superiore.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C