Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170893/500
Cod. Produttore
2170893/500
Cod. EAN
4044774753331

Informazioni di prodotto

ETHERLINE Y FC Cat.5
Descrizione del produttore: Presentiamo ETHERLINE Y FC CAT.5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR2170893. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione di dati. Realizzato con materiali resistenti, offre una connessione affidabile e stabile, ideale per applicazioni di rete. La sua classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard più elevati del settore. Scegli ETHERLINE Y FC CAT.5 per una soluzione di cablaggio che unisce efficienza e durabilità.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Etherline Y Fc Cat.5