Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170893/1000
Cod. Produttore
2170893/1000
Cod. EAN
4044774753348

Informazioni di prodotto

ETHERLINE Y FC Cat.5
Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE Y FC CAT.5 è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili, progettato per garantire prestazioni elevate nelle trasmissioni dati. La sua costruzione con conduttori di dimensioni AWG specifiche assicura un'efficace trasmissione del segnale e una buona resistenza alle interferenze elettromagnetiche. Questo cavo è ideale per applicazioni di rete che richiedono affidabilità e qualità nella connettività, offrendo una soluzione robusta e duratura per impianti elettrici e di comunicazione.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Etherline Y Fc Cat.5