› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Y Cat.5E Bk 2X2Xawg22/7

Cod. Rexel RR2170901
Cod. Produttore 2170901
Cod. EAN 4044774843797

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5E
  • Conduttori: 2x2xAWG22/7
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Rete industriale
  • Serie: ETHERLINE Y
  • Materiale resistente: Sì
  • Trasmissione dati: Alta efficienza
  • Uso: Commerciale e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE Y CAT.5E BK 2X2XAWG22/7, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni di rete che richiedono una connessione affidabile. La sua costruzione a doppio cavo con 22 AWG assicura una trasmissione efficiente dei dati, mentre il colore nero conferisce un aspetto professionale. Perfetto per ambienti industriali e commerciali, è la scelta ideale per chi cerca durabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Y Cat.5E Bk 2X2Xawg22/7