› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Train Flex Cat.6A 4X2X24/

Cod. Rexel RR2170908
Cod. Produttore 2170908
Cod. EAN 4044777490677

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Configurazione: 4x2x24
  • Alta flessibilità
  • Trasmissione dati veloce
  • Installazione facilitata
  • Materiali resistenti
  • Serie: ETHERLINE TRAIN FLEX
  • Affidabilità elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.6A 4X2X24, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni di rete in ambienti dinamici. La sua flessibilità consente una facile installazione, mentre la classificazione CAT.6A assicura una trasmissione dati veloce e stabile. Scegli ETHERLINE TRAIN FLEX per una connessione sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

marcatura filo

Colore

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

8,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

86 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 90 °C

Cavo Etherline Train Flex Cat.6A 4X2X24/