› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Torsion P Cat6A 4X2Xawg24

Cod. Rexel RR2170483/100
Cod. Produttore 2170483/100
Cod. EAN 4044776620792

Informazioni principali

  • Categoria: CAT6A
  • Configurazione: 4x2xAWG24
  • Materiale: resistente
  • Protezione: torsione ridotta
  • Applicazione: rete ad alte prestazioni
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: ETHERLINE TORSION P
  • Classificazione: 040803

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE TORSION P CAT6A 4X2XAWG24, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Realizzato in materiale resistente, questo cavo è ideale per ambienti che richiedono flessibilità e affidabilità. La sua costruzione a torsione riduce le interferenze, assicurando una trasmissione dati ottimale. Con una classificazione merceologica di 040803, rappresenta una scelta perfetta per le esigenze di connessione moderne.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,9 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Torsion P Cat6A 4X2Xawg24