› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Pn Cat.7 Frnc Flex A

Cod. Rexel RR2170609
Cod. Produttore 2170609
Cod. EAN 4044778415853

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.7
  • Materiale: FRNC
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Antifiamma e fumo
  • Applicazione: Reti avanzate
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Serie: ETHERLINE PN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE PN CAT.7 FRNC FLEX A, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per applicazioni di rete avanzate. La sua costruzione flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il design FRNC assicura una protezione ottimale contro il fumo e le fiamme. Scegli ETHERLINE per una connettività sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,26 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Cavo Etherline Pn Cat.7 Frnc Flex A