› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Pn Cat.6A Y Flex 4X2X23/7

Cod. Rexel RR2170930/500
Cod. Produttore 2170930/500
Cod. EAN 4044776778387

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Struttura: 4 coppie 23/7
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Reti professionali
  • Trasmissione: Dati veloce
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: PN
  • Materiali: Premium

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX 4X2X23/7, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali. La sua costruzione flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Con un design elegante e funzionale, ETHERLINE è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità nelle soluzioni di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

92 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Pn Cat.6A Y Flex 4X2X23/7