› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Pn Cat.6A Y Flex 4X2X23/7

Cod. Rexel RR2170930/100
Cod. Produttore 2170930/100
Cod. EAN 4044776778394

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Tipo cavo: 4X2X23/7
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Rete professionale
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Semplice
  • Serie: ETHERLINE PN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX 4X2X23/7, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per applicazioni di rete avanzate. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e versatile, mentre il design robusto assicura una lunga durata. Perfetto per soddisfare le esigenze di connettività in ambienti professionali e domestici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

92 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Pn Cat.6A Y Flex 4X2X23/7