› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Pn Cat.6A Frnc Flex 4X2X2

Cod. Rexel RR2170931/100
Cod. Produttore 2170931/100
Cod. EAN 4044776778424

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Materiale: FRNC
  • Configurazione: 4X2X2
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Contro interferenze
  • Uso: Installazioni spazi ristretti
  • Durata: Elevata
  • Serie: ETHERLINE PN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE PN CAT.6A FRNC FLEX 4X2X2, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni ad alta velocità e offre una protezione superiore contro le interferenze. La sua flessibilità lo rende perfetto per installazioni in spazi ristretti, mentre il design resistente garantisce durata nel tempo. Scegli ETHERLINE per una connessione affidabile e performante in ogni ambiente.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Pn Cat.6A Frnc Flex 4X2X2