› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Pn Cat.5E Y 2X2Xawg22

Cod. Rexel RR2170891/100
Cod. Produttore 2170891/100
Cod. EAN 4044774753270

Informazioni principali

  • Tipo cavo: CAT.5E
  • Configurazione: 2x2 coppie AWG22
  • Prestazioni: Alta qualità
  • Applicazione: Rete dati
  • Materiali: Resistenti
  • Trasmissione: Minima interferenza
  • Affidabilità: Professionale
  • Serie: ETHERLINE PN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni di rete che richiedono affidabilità e velocità. La sua configurazione a coppie intrecciate garantisce una trasmissione dei dati senza interferenze, rendendolo perfetto per ambienti professionali. Scegli ETHERLINE per una connessione stabile e duratura.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Cavo Etherline Pn Cat.5E Y 2X2Xawg22