Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170891/1000
Cod. Produttore
2170891/1000
Cod. EAN
4044774753300

Informazioni di prodotto

ETHERLINE PN Cat.5e Y 2x2xAWG22
Descrizione del produttore: Presentiamo l ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per reti di dati che richiedono velocità e affidabilità. La sua costruzione a doppia coppia di fili AWG22 assicura una trasmissione efficiente, rendendolo perfetto per ambienti professionali. Scegli il cavo ETHERLINE per un collegamento sicuro e performante.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo Etherline Pn Cat.5E Y 2X2Xawg22