Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170891/500
Cod. Produttore
2170891/500
Cod. EAN
4044774753294

Informazioni di prodotto

ETHERLINE PN Cat.5e Y 2x2xAWG22
Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE PN CAT.5E Y 2X2XAWG22, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni di comunicazione. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. Con una costruzione robusta e una classificazione merceologica di 040803, è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Scegli ETHERLINE per una connessione sicura e performante.

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Specifica materiale mantello

Altro

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Superficie conduttore

Lucido

diametro esterno circa

6,3 mm

numero di fili

4

materiale del rivestimento

PVC

materiale del conduttore

Rame

colore del rivestimento

Verde

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

marcatura filo

Colore

isolamento filo

Altro

Produttore

Cavo Etherline Pn Cat.5E Y 2X2Xawg22