› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Pn Cat.5 Y Flex Fc

Cod. Rexel RR2170886
Cod. Produttore 2170886
Cod. EAN 4044773473186

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5
  • Tipo cavo: Etherline PN
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Materiale: Resistente
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: PN
  • Connessione: Stabile e veloce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire connessioni stabili e veloci. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre il design robusto assicura durabilità nel tempo. Perfetto per chi cerca affidabilità e efficienza, l'ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC è la scelta ideale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Pn Cat.5 Y Flex Fc