› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN rame

Cavo Etherline Pn Cat.5 Y Flex Fc

Cod. Rexel RR2170886/100
Cod. Produttore 2170886/100
Cod. EAN 4044774753140

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.5
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Applicazione: Rete dati
  • Materiali: Alta qualità
  • Trasmissione: Prestazioni elevate
  • Installazione: Semplice e versatile
  • Serie: ETHERLINE PN
  • Connessione: Stabile e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE PN CAT.5 Y FLEX FC, un cavo di rete progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una trasmissione dati ottimale. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e versatile, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Scegli ETHERLINE per una connessione stabile e duratura, perfetta per soddisfare le esigenze della tua rete.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo Etherline Pn Cat.5 Y Flex Fc